Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 6 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963528
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KMF1.1261.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
gerätestecker 2 polig
Gerätestecker mit Netzfilter, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 4.8 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker, gerätestecker schurter, EMV-Netzfilter, Steckerfilter, Netzfilter, Gerätestecker-Kombielemente, Filter, EMV-Filter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 18,72*
€ 22,24*
€ 5,90*
ab € 15,34*
€ 22,39*
€ 6,95*
ab € 20,04*
€ 23,07*
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 24,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
6051.2003
ab € 5,56*
Zubehör
Schurter
4301.1409
ab € 1,35*
Zubehör
Schurter
6051.2008
ab € 6,16*
Zubehör
Schurter
4301.1405
ab € 0,90*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,20*
Zubehör
Schurter
4301.1407
ab € 0,92*
Zubehör
Schurter
0859.0076
ab € 1,41*
Zubehör
Schurter
6051.2007
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG