Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter 1 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963515
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4300.5051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
gerätestecker schurter
Gerätestecker mit Filter Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm IEC-Klimakategorie: 25/085/21 Anzahl der Induktivitäten L1: 2 Nenninduktivität L1: 10 mH Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
0.035 kg
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0.035 kg
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 14,39*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,20*
€ 14,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG