Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 1 6 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963505
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
gerätestecker schurter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 66 x 51 x 32 mm, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1, Nennspannung: 250 VAC, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.159 kg
Nettogewicht:
0.159 kg
Höhe:
32 mm
Breite:
51 mm
Tiefe:
91 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker, EMI-Filter, Filter, Netzfilter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 13,38*
€ 17,59*
10
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 19,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG