Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 1 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963492
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9233R-1-06
EAN/GTIN:
     7612774465041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, lötbar, Nennspannung: 250 VAC, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.037 kg
Nettogewicht:
0.037 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: EMV-Netzfilter, Steckerfilter, Netzfilter, Gerätestecker-Kombielemente, Filter, EMV-Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 5,24*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 6,77*
€ 8,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG