Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 1-Phase 20 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963487
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN612-20/06
EAN/GTIN:
     7612774451143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 65 x 54 x 40 mm, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, lötbar, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1-Phase, Dämpfung @ 10 MHz: 45 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 15 dB, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.233 kg
Nettogewicht:
0.233 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 27,56*
€ 35,34*
€ 6,95*
ab € 29,98*
€ 40,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG