Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter 20A 440V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963483
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN355-20-03
EAN/GTIN:
     7612774450375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter, Typ=FN355-20-03, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=54 mm, Höhe=40.3 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=-999, Kapazität Cy=-999, Leckstrom=100 µA, Länge=75 mm, Nennspannung (AC)=440 V, Nennstrom=20 A, Anschlussart=Schraube, Filtertyp=EMV / EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TD
Höhe:
40 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
270 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 61,87*
€ 68,64*
Lager 115
7
1
Frei Haus
ab € 47,10*
€ 70,24*
1
€ 5,90*
ab € 50,11*
€ 72,26*
1 Tag
106
1
€ 14,99*
ab € 51,64*
€ 73,74*
1
Frei Haus
ab € 70,58*
€ 101,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.