Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 1 16 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963476
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2415-16-29
EAN/GTIN:
     7612774473428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 94 x 56 x 46 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Gewicht: 400 g, Anschlussart: Schraubklemmen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.428 kg
Nettogewicht:
0.428 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, EMI-Filter, Filter, Netzfilter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 92,42*
Frei Haus
ab € 146,82*
€ 197,17*
Frei Haus
ab € 171,48*
€ 197,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG