Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 1-Phase 8 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963469
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2410-8-44
EAN/GTIN:
     7612774473060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 108 x 93 x 62 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Schraubklemmen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1-Phase
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.360 kg
Nettogewicht:
0.360 kg
Höhe:
73 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,69*
€ 61,15*
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 65,77*
€ 4,00*
ab € 58,93*
€ 73,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 73,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG