Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 1 3 A 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963456
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2030-3-06
EAN/GTIN:
     7612774463610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 71 x 47 x 23 mm, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, lötbar, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1, Nennspannung: 230 VAC, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.087 kg
Nettogewicht:
0.087 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: EMI-Filter, Filter, Netzfilter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 13,84*
€ 19,96*
€ 4,00*
ab € 15,71*
€ 20,09*
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 30,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG