Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 1 20 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963451
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2020-20/08
EAN/GTIN:
     7612774455240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 85 x 54 x 30.3 mm, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Schraubanschluss M4, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1, Dämpfung @ 10 MHz: 50 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 15 dB, Nennspannung: 250 VAC, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.230 kg
Nettogewicht:
0.230 kg
Höhe:
31 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
72 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: EMI-Filter, Filter, Netzfilter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,86*
€ 21,50*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 25,57*
€ 33,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG