Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 1 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963420
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DC12.1102.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker schurter
gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, Befestigung: Frontbefestigung/Schnapp, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Schutzart: IP40 frontseitig, Schutzklasse: I, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.063 kg
Nettogewicht:
0.063 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker-Kombielemente, Netzfilter, Steckerfilter, EMV-Filter, Filter, EMV-Netzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG