Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 1 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963419
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DC12.1102.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker 2 polig
gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, Befestigung: Frontbefestigung/Schrauben, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Schutzart: IP40 frontseitig, Schutzklasse: I, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.064 kg
Nettogewicht:
0.064 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
62 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker schurter, Gerätestecker-Kombielemente, Netzfilter, Steckerfilter, EMV-Filter, Filter, EMV-Netzfilter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 19,07*
€ 25,32*
10
Frei Haus
ab € 26,725*
€ 29,035*
1
€ 5,95*
ab € 16,83*
€ 32,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,02*
Zubehör
Schurter
0859.0047
ab € 1,1564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG