Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 3 50 A 440 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963403
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84144-A50-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 216 x 156 x 91 mm, Anschlussquerschnitt: 10 mm², Gewicht: 4 kg, Prüfspannung: 1770 VDC, 2 sec, Anschlussart: Klemmblock, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3, Schutzart: IP20, Nennspannung: 440 VAC, Prüfspannung (line to ground): 2700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.250 kg
Nettogewicht:
4.250 kg
Höhe:
90 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
215 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: EMV-Netzfilter, EMI-Filter, Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,15*
€ 425,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,58*
€ 405,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG