Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 3 25 A 440 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963401
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84144-A25-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 216 x 156 x 91 mm, Anschlussquerschnitt: 10 mm², Gewicht: 3.7 kg, Prüfspannung: 1770 VDC, 2 sec, Anschlussart: Klemmblock, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3, Schutzart: IP20, Nennspannung: 440 VAC, Prüfspannung (line to ground): 2700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.000 kg
Nettogewicht:
5.000 kg
Höhe:
130 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
220 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: EMV-Netzfilter, EMI-Filter, Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,51*
€ 345,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG