Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter 16A 520V 7.5mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963400
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84144A0016R000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter, Typ=B84144A0016R000, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=80 mm, Höhe=80 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=-999, Kapazität Cy=-999, Leckstrom=9.4 mA, Länge=238 mm, Nennspannung (AC)=520 V, Nennstrom=16 A, Widerstand=7.5 mΩ, Anschlussart=Klemmenblock, Filtertyp=EMV-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
2250 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 205,36*
€ 248,60*
1
€ 5,90*
ab € 196,08*
€ 251,81*
3
Frei Haus
ab € 192,49*
€ 257,57*
Lager 115
4
1
Frei Haus
ab € 237,82*
€ 295,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.