Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 3-Phasen 120 A 440 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963399
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84144-A120-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 348 x 171 x 141 mm, Anschlussquerschnitt: 50 mm², Gewicht: 10 kg, Prüfspannung: 1770 VDC, 2 sec, Anschlussart: Klemmblock, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3-Phasen, Schutzart: IP20, Prüfspannung (line to ground): 2550 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
12.750 kg
Nettogewicht:
12.750 kg
Höhe:
195 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
590 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,35*
€ 601,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,67*
€ 527,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,22*
€ 490,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG