Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 3-Phasen 25 A 440 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963398
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143-B25-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 281 x 156 x 91 mm, Anschlussquerschnitt: 10 mm², Gewicht: 5.7 kg, Prüfspannung: 1770 VDC, 2 sec, Anschlussart: Klemmblock, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3-Phasen, Schutzart: IP20, Prüfspannung (line to ground): 2700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.000 kg
Nettogewicht:
5.000 kg
Höhe:
125 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
380 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 336,45*
€ 360,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 352,56*
€ 379,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,89*
€ 450,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,56*
€ 419,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensitec
CMS2025-SP3
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG