Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter 8A 520V 16mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963395
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0008R105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter, Typ=B84143A0008R105, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=51.4 mm, Höhe=63 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=-999, Kapazität Cy=-999, Leckstrom=4.1 mA, Länge=165 mm, Nennspannung (AC)=520 V, Nennstrom=8 A, Widerstand=16 mΩ, Anschlussart=Klemmenblock, Filtertyp=EMV-Filter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
55 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
604 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 83,17*
€ 116,73*
10
Frei Haus
ab € 104,37*
€ 117,85*
1
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 121,52*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 135,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.