Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 3-Phasen 8 A 440 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963394
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143-A8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 163 x 113 x 81 mm, Anschlussquerschnitt: 4 mm², Gewicht: 2.2 kg, Prüfspannung: 1770 VDC, 2 sec, Anschlussart: Klemmblock, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3-Phasen, Schutzart: IP20, Nennspannung: 440 VAC, Prüfspannung (line to ground): 2700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.134 kg
Nettogewicht:
2.134 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, EMV-Netzfilter, EMI-Filter, Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG