Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 3-Phasen 36 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963389
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143-A36-R105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 200 x 57 x 90 mm, Anschlussquerschnitt: 10 mm², Gewicht: 1.75 kg, Prüfspannung: 2121 VDC, 2 Sekunden, Anschlussart: Klemmblock, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Phasen: 3-Phasen, Nennspannung: 480 VAC, Prüfspannung (line to ground): 2700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.175 kg
Nettogewicht:
0.175 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
270 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: EMV-Netzfilter, EMI-Filter, Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 121,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 122,47*
€ 127,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
TT3 16-4-4
ab € 1.335,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG