Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 3-Phasen 25 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963387
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143-A25-R105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 199.5 x 46.4 x 83 mm, Anschlussquerschnitt: 4 mm², Gewicht: 1.1 kg, Prüfspannung: 2121 VDC, 2 Sekunden, Anschlussart: Klemmblock, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Phasen: 3-Phasen, Prüfspannung (line to ground): 2700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.124 kg
Nettogewicht:
0.124 kg
Höhe:
90 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG