Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 3-Phasen 16 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963385
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143-A16-R105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 199.5 x 46.4 x 70 mm, Anschlussquerschnitt: 4 mm², Gewicht: 900 g, Prüfspannung: 2121 VDC, 2 Sekunden, Anschlussart: Klemmblock, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Phasen: 3-Phasen, Nennspannung: 480 VAC, Prüfspannung (line to ground): 2700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.993 kg
Nettogewicht:
0.993 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
235 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, EMV-Netzfilter, EMI-Filter, Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,21*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG