Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 3-Phasen 150 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963383
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143-A150-R105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 240 x 90 x 150 mm, Anschlussquerschnitt: 50 mm², Gewicht: 5.3 kg, Prüfspannung: 2121 VDC, 2 Sekunden, Anschlussart: Klemmblock, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Phasen: 3-Phasen, Nennspannung: 480 VAC, Prüfspannung (line to ground): 2700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.300 kg
Nettogewicht:
5.300 kg
Höhe:
125 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
592 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, EMV-Netzfilter, EMI-Filter, Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,91*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,13*
€ 479,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,91*
€ 452,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG