Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 3-Phasen 120 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963382
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143-A120-R105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 240 x 90 x 150 mm, Anschlussquerschnitt: 35 mm², Gewicht: 4.9 kg, Prüfspannung: 2121 VDC, 2 Sekunden, Anschlussart: Klemmblock, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Phasen: 3-Phasen, Prüfspannung (line to ground): 2700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.000 kg
Nettogewicht:
5.000 kg
Höhe:
95 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
290 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,54*
€ 369,46*
Lager 115
Frei Haus
ab € 333,37*
€ 369,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,87*
€ 440,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,37*
€ 396,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG