Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 1-Phase 10 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963377
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84142-A10-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 133 x 50.8 x 44.5 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Schraubklemmen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1-Phase
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.518 kg
Nettogewicht:
0.518 kg
Höhe:
53 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG