Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 3-Phasen 50 A 440 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963375
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84131-M2-G150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 197 x 131 x 122 mm, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anwendungsklasse: HPF, Gewicht: 4.5 kg, Prüfspannung: 1770 VDC, 2 sec, Anschlussart: Schraubanschluss M6, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Phasen: 3-Phasen, Prüfspannung (line to ground): 2700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.000 kg
Nettogewicht:
5.000 kg
Höhe:
123 mm
Breite:
134 mm
Tiefe:
185 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,83*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG