Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 1-Phase 10 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963358
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84112-G-B110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 89.5 x 52 x 29 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Faston 2.8 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1-Phase
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.200 kg
Nettogewicht:
0.200 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG