Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 1 20 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963349
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84111-A-B120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 77 x 63.5 x 38.1 mm, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Phasen: 1, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.260 kg
Nettogewicht:
0.260 kg
Höhe:
38 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: EMI-Filter, Filter, Netzfilter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG