Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, bedrahtet 10 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963168
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schurter
netzentstörfilter
Entstörfilter, bedrahtet, Abmessungen L x B x H: 70 x 34.5 x 25.5 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Prüfspannung P/N-E: 2700 VDC, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Dämpfung @ 10 MHz: 75 dB, Dämpfung @ 100 MHz: 10 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 17 dB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.135 kg
Nettogewicht:
0.135 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
69 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: EMV-Filter, Netz-Durchführfilter, Netz-Entstörfilter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG