Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 3 A 125 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963138
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5003.1121.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
MATE-N-LOK-Steckverbinder
gerätestecker schurter
Gerätestecker mit Netzfilter, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Nennspannung: 125 VDC, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.039 kg
Nettogewicht:
0.039 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
48 mm
Tiefe:
62 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker, EMV-Netzfilter, Steckerfilter, Netzfilter, Gerätestecker-Kombielemente, Filter, EMV-Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 10,60*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 9,21*
€ 12,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG