Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 4 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16962970
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4303.5003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
Sicherungshalter
Gerätestecker mit Netzfilter, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 25/085/21
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.068 kg
Nettogewicht:
0.068 kg
Höhe:
29 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
69 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker schurter, gerätestecker, sicherungshalter 4a, Gerätestecker-Kombielemente, Netzfilter, Steckerfilter, EMV-Filter, Filter, EMV-Netzfilter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 21,17*
€ 26,04*
10
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 28,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4303.2014.17
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG