Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16962966
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4303.2403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter, Ausführung: Extra-Safe ohne Aufdruck
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: EMV-Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Steckerfilter, EMV-Netzfilter, Filter, Netzfilter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,77*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,86*
€ 2,92*
€ 6,95*
ab € 5,19*
€ 6,12*
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 6,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.107
ab € 0,32*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.116
ab € 0,305*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.117
ab € 0,284*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.118
ab € 0,29*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.119
ab € 0,284*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.027
ab € 0,63*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520627
ab € 0,0494*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.127
ab € 0,29*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.128
ab € 0,28*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.030
ab € 0,69*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.120
ab € 0,28*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.121
ab € 0,284*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.122
ab € 0,285*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.123
ab € 0,277*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.124
ab € 0,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG