Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 2 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16962963
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4302.5312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker 2 polig
gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.078 kg
Nettogewicht:
0.078 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker schurter, EMV-Netzfilter, Steckerfilter, Netzfilter, Gerätestecker-Kombielemente, Filter, EMV-Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 16,70*
€ 17,86*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 19,69*
€ 23,99*
10
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 41,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG