| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16962962 Herst.-Nr.: 4301.5015 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gerätestecker mit Filter, Typ=4301.5015, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=34 mm, Höhe=44 mm, Induktivität=300 µH, Kapazität Cx=68 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=500 µA, Länge=51 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Pole=3, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,89* | € 17,20* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,90* | € 28,13* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,92* | € 37,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|