Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 2 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-16962959
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker schurter
gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.062 kg
Nettogewicht:
0.062 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: EMV-Netzfilter, Steckerfilter, Netzfilter, Gerätestecker-Kombielemente, Filter, EMV-Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 19,67*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 16,95*
€ 22,11*
1
€ 5,95*
ab € 19,44*
€ 29,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.1405
ab € 0,88*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,11*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,23*
Zubehör
Schurter
4301.1407
ab € 0,92*
Zubehör
Schurter
0859.0072
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG