Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsschublade 2 polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16962951
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.1024.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 2 pol
Sicherungsschublade 2 polig, Ausführung: Extra-Safe mit Aufdruck 230 V mit Spannungswählereinsatz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker-Kombielemente, Steckerfilter, Filter, Netzfilter, EMV-Filter, EMV-Netzfilter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 6,63*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,58*
€ 7,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
DD11.0124.1111
ab € 8,35*
Zubehör
Schurter
4301.0501
ab € 1,67*
Zubehör
Schurter
4301.5005
ab € 11,59*
Zubehör
Schurter
KMF1.1193.11
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG