Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 1 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16962947
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6609001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter, Temperaturbereich: -10...+85 °C, Hersteller Art. Nr.: 1EEB1, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 10/085/23, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.034 kg
Nettogewicht:
0.034 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: EMV-Netzfilter, Steckerfilter, Netzfilter, Gerätestecker-Kombielemente, Filter, EMV-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG