Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 1-Phase 1 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16962945
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1EB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter
Netzfilter, Temperaturbereich: -10...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 10/085/23, Phasen: 1-Phase
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.042 kg
Nettogewicht:
0.042 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 12,74*
€ 17,31*
€ 6,95*
ab € 9,97*
€ 17,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG