Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 10 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16962944
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-6609001-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter, Temperaturbereich: -10...+85 °C, Hersteller Art. Nr.: 10EEB1, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 10/085/23, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.030 kg
Nettogewicht:
0.030 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: EMV-Netzfilter, Steckerfilter, Netzfilter, Gerätestecker-Kombielemente, Filter, EMV-Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,05*
€ 11,90*
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 12,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG