Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 3-Phasen 115 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16960934
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMBC-0997-H115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 379 x 90 x 155 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussquerschnitt: 35 mm², Gewicht: 5 kg, Prüfspannung: 2.25 kVDC, Anschlussart: Schraubklemmen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3-Phasen, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Dämpfung @ 10 MHz: 35 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 35 dB, Kondensator CY (line to ground): 100 nF, Prüfspannung (line to ground): 3000 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.000 kg
Nettogewicht:
5.000 kg
Höhe:
125 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
435 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 325,10*
€ 342,94*
Frei Haus
ab € 395,77*
€ 421,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,94*
€ 408,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,10*
€ 386,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG