Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 3-Phasen 36 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16960892
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMBC-0995-3600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 340 x 65 x 135 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussquerschnitt: 16 mm², Gewicht: 2.2 kg, Prüfspannung: 2.25 kVDC, Anschlussart: Schraubklemmen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3-Phasen, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Dämpfung @ 10 MHz: 40 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 40 dB, Kondensator CY (line to ground): 47 nF, Prüfspannung (line to ground): 3000 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.500 kg
Nettogewicht:
2.500 kg
Höhe:
105 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
385 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,07*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG