Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 3-Phasen 50 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16960843
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAC-091D-5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 265 x 58 x 90 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussquerschnitt: 10 mm², Gewicht: 1.7 kg, Prüfspannung: 2.25 kVDC, Anschlussart: Schraubklemmen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3-Phasen, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Dämpfung @ 10 MHz: 40 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 70 dB, Kondensator CY (line to ground): 3.3 µF, Prüfspannung (line to ground): 3000 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.700 kg
Nettogewicht:
1.700 kg
Höhe:
58 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
265 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, netzentstörfilter schurter, netzentstörfilter, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 121,33*
€ 130,16*
Frei Haus
ab € 109,56*
€ 165,06*
Lager 115
Frei Haus
ab € 155,55*
€ 166,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensitec
CMS2050-SP3
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG