Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 1-Phase 30 A 80 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16960744
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schurter
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 88 x 71 x 43 mm, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Schraubklemmen, DIN-Montage: Nein, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1-Phase, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.271 kg
Nettogewicht:
0.271 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 30,27*
€ 39,15*
€ 6,95*
ab € 26,80*
€ 40,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG