Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 1 5 A 80 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-16960694
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schurter
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 89 x 71 x 32 mm, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Schraubklemmen (Netzseite)/Faston 6.3 x 0.8 mm, DIN-Montage: Nein, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1, Nennspannung: 80 VDC, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.271 kg
Nettogewicht:
0.271 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: EMI-Filter, Filter, Netzfilter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 21,34*
€ 23,37*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 24,33*
€ 35,54*
1
€ 5,95*
ab € 18,07*
€ 38,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG