Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 18...75 VDC 5 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-16953871
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 8-4821WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Platinen Netzteil
Printnetzteil
dc-dc wandler ics
DC/DC-Wandler, Abmessungen B x H x T: 20.3 x 10.2 x 32 mm, Abmessungen L x B x H: 32 x 20.3 x 10.2 mm, Ausgangsspannung 1: 5 VDC, Ausgangsspannung 2: -5 VDC, Ausgangsstrom 1: 800 mA, Ausgangsstrom 2: 800 mA, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Eingangsspannung: 18...75 VDC, Anschluss: THD, Ausgänge: 2, Kurzschlussfestigkeit: dauernd, Leistung: 8 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.017 kg
Nettogewicht:
0.017 kg
Höhe:
16 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Konverter, DC/DC, DC/DC-Wandler, Stromversorgungen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 23,60*
€ 31,36*
€ 5,95*
ab € 26,79*
€ 40,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG