Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16953493 Herst.-Nr.: TSR 3-24150 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC/DC-Wandler, Typ=TSR 3-24150, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Breite=6 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=30 V, Eingangsspannung, min.=10 V, Höhe=16.5 mm, Länge=10.4 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4500000 h, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=TSR-3 Series, Zusätzliche Ausgänge=3 A @ 5 ... 15 VDC 1.2 A @ -5 ... -15 VDC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,99* | € 30,99* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,14* | € 31,00* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,56* | € 37,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,56* | € 39,29* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,22* | € 39,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|