Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 10 ... 30V 6V Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16953492
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 3-2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Netzteil Offene Bauform
DC/DC-Wandler, Typ=TSR 3-2450, Ausgangsspannung=6 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Breite=6 mm, Effizienz=91 %, Eingangsspannung, max.=30 V, Eingangsspannung, min.=10 V, Höhe=16.5 mm, Länge=10.4 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4500000 h, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=TSR-3 Series, Zusätzliche Ausgänge=3 A @ 3 ... 6 VDC 2.2 A @ -3 ... -6 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,97*
€ 30,97*
€ 6,90*
ab € 20,95*
€ 34,89*
€ 4,00*
ab € 28,54*
€ 37,64*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 39,24*
Lager 115
91
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 39,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.