Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16953486 Herst.-Nr.: TSR 1-2490 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC/DC-Wandler, Typ=TSR 1-2490, Ausgangsspannung=9 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Breite=7.5 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=12 V, Höhe=10.1 mm, Länge=11.7 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=5350000 h, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=TSR-1 Series, Zusätzliche Ausgänge=-888 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,154* | € 10,47* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,21* | € 10,99* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,25* | € 11,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,96* | € 11,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,31* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|