Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundärstecker 2-poliger Stecker Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16951322
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     STA1230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Sekundärstecker, Typ=STA1230, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=-999, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=-999, Kabellänge=-888, Länge=11.5 mm, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=2-poliger Stecker, Polarität=Mitte+ Mitte -
Weitere Suchbegriffe: Sekundärstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.