Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundärstecker 2-poliger Stecker Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16951321
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     STA1229
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Sekundärstecker, Typ=STA1229, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=-999, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=-999, Kabellänge=-888, Länge=11.5 mm, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=2-poliger Stecker, Polarität=Mitte+ Mitte -
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Sekundärstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.